Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013894 IPC-HDBW5442E-ZE: TELECAMERA DOME IP AI

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0013894 IPC-HDBW5442E-ZE: TELECAMERA DOME IP AI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554966118

Artikelnummer

DUHM-0013894

Herstellernummer

M-0013894

Hersteller

DUH

Telecamera dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm ?1.8, luminosita 0.003 Lux ?1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, face capture, metadati, protezione perimetrale, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <12.4 W