Startseite

DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0010532 SD22404T-GN-S2: MINI SPEED DOME IP DA IN

KopierenKopieren
DAHUA TECHNOLOGY - DUHM-0010532 SD22404T-GN-S2: MINI SPEED DOME IP DA IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

6939554942457

Artikelnummer

DUHM-0010532

Herstellernummer

M-0010532

Hersteller

DUH

Mini speed dome IP da interno/esterno IP66 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 355? / TILT 0?~90?, H.265, ICR, zoom ottico 4x (2.7~11 mm ?1.6~2.8) / 16x digitale, luminosita 0.05 Lux ?1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <10 W