Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60192021 DCM-GE 80- 650/A/BAQE/0.75 T MCE30/C IE - 60192021

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60192021 DCM-GE  80- 650/A/BAQE/0.75 T MCE30/C IE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893207074

Artikelnummer

DAB60192021

Herstellernummer

60192021

Hersteller

DAB

CME, CM-GE / DCME, DCM-GE di DAB sono pompe in linea elettroniche per la circolazione dell'acqua in impianti di condizionamento e riscaldamento, ricircolo dell?acqua in presenza di pannelli solari termici (collettori solari) e per la circolazione dell?acqua calda sanitaria in ambiti civili e commerciali. Corpo pompa, supporto motore e copriventola in ghisa. Girante in ghisa o tecnopolimero a seconda dei modelli. Inverter MCE-C installato di serie, permette di variare automaticamente la velocita di funzionamento della motore in base alle richieste, proteggendo dai colpi d'ariete e consentendo un risparmio energetico in confronto a pompe o circolatori senza inverter. La versione CM-GE e dotata di giunto rigido. Le pompe CME e CM-GE sono pompe singole, quelle con sigla DCME e DCM-GE gemellari. Tutti i modelli hanno il motore a quattro poli e bocche di mandata e aspirazione flangiate. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (DConnect Box fornito separatamente).