Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60182217H VS 8/150 M - 60182217H

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60182217H VS 8/150 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893159090

Artikelnummer

DAB60182217H

Herstellernummer

60182217H

Hersteller

DAB

Pompa per circolazione di acqua calda in impianti domestici di riscaldamento e condizionamento centralizzato di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Campo di funzionamento: da 0,6 a 3,7 m3/h con prevalenza fino a 6 metri. Raccordi a bocchettone per tubi in rame a saldare: Ø 22 mm. Ø 28 mm. Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa). Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +85°C per impieghi sanitari e +110°C per altri impieghi. Per evitare il fenomeno di calcare è consigliabile non superare i 65°C e prevedere un sistema anticalcare quando il grado di durezza dell’acqua supera i 15 gradi Francesi.