Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60172219H NOVAIR 200 M-NA 10 M. CAVO - 60172219H

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60172219H NOVAIR 200 M-NA 10 M. CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893094629

Artikelnummer

DAB60172219H

Herstellernummer

60172219H

Hersteller

DAB

L’aeratore sommerso è concepito per l’aerazione di liquami in piccoli impianti di depurazione. Ulteriori possibilità d’impiego si ritrovano nell’ossigenazione di stagni per giardino e vivai per pesci non di acqua salata. Campo di funzionamento: portata d’aria tra 2 - 17 m3/h per profondità da 20 – 90 cm dalla asse della bocca di aspirazione. Grado di protezione: IP68. Campo di funzionamento del liquido: da 0 °C a 35 °C secondo EN 60335-2-41 per uso domestico. Liquido di immersione: acque luride da fossa biologica senza corpi solidi e fibre, e acque chiare.