Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB60152306. NOVA UP 600MA - 60152306.

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB60152306. NOVA UP 600MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8059893022806

Artikelnummer

DAB60152306.

Herstellernummer

60152306.

Hersteller

DAB

La pompa sommergibile da drenaggio a mandata verticale è idonea per impieghi domestici di applicazioni fisse a funzionamento automatico, per rosciugamento di scantinati e autorimesse soggetti ad allagamenti. Grazie alla sua forma compatta e maneggevole trova anche particolare applicazione come pompa portatile per casi di emergenza quali: prelievo d’acqua da serbatoi o fiumi, svuotamento di piscine e fontane o di scavi e sottopassaggi. Idonea anche per giardinaggio ed hobbistica in genere. Campo di funzionamento: da 1 a 15 m3/h con prevalenze fino a 10 metri. Liquido pompato: acque torbide senza fibre. Campo di temperatura del liquido: da 0°C a +35°C per uso domestico. Uscita: orizzontale 1” ¼ F.