DAB PUMPS SPA - DAB60150962 EVOPLUS B 120/220.32 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059893010827
Artikelnummer
DAB60150962
Herstellernummer
60150962
Hersteller
DAB
Evoplus di DAB e un circolatore elettronico a rotore bagnato progettato per il ricircolo dell'acqua in impianti collettivi per il condizionamento e riscaldamento in ambiti civili e commerciali. L?inverter integrato adatta automaticamente le prestazioni alle richieste, consentendo un risparmio energetico e una protezione dai colpi d'ariete rispetto ai circolatori senza inverter. Evoplus e disponibile anche in versione gemellare (Evoplus D) ed e dotato di display per una facile configurazione. Le diverse modalita di funzionamento permettono comfort e silenziosita o la regolazione in funzione della temperatura tramite sensore integrato. Fornito con bocche flangiate in aspirazione e in mandata. Versione gemellare fornita di serie con valvola automatica di ritegno a battente incorporata nella bocca di mandata. Possibilita di controllo remoto grazie al servizio DConnect (con DConnect Box fornito separatamente).