DAB PUMPS SPA - DAB60150957 EVOPLUS D 110/220.32 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8059893032355
Artikelnummer
DAB60150957
Herstellernummer
60150957
Hersteller
DAB
Pompa elettronica a basso consumo energetico per circolazione, ideale per riscaldamento e condizionamento. Campo di funzionamento: portata fino a 75,6 m3/h, prevalenza fino a 18m. Modalità di funzionamento: pressione proporzionale, pressione costante , velocità costante. Motore: sincrono a magneti permanenti e tecnologia inverter integrata. Interasse: 220-240-250-280-340-360-450mm. Massima pressione di esercizio: 16 bar (1600 kPa). Possibilità di controllo remoto grazie al servizioD.Connect (D.Connect Box fornito separatamente).