Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB103041060 DRENAG 1200 T-NA - 103041060

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB103041060 DRENAG 1200 T-NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019203277708

Artikelnummer

DAB103041060

Herstellernummer

103041060

Hersteller

DAB

Pompa centrifuga sommergibile in acciaio inossidabile con girante a rasamento in acciaio microfuso, idonea per il drenaggio di acque chiare di scarico, acque sabbiose, fangose e melmose, contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino a 10 mm senza fibre. Campo di funzionamento: da 3 a 28 m3/h con prevalenza fino a 17 metri. Granulometria di passaggio: 10 mm. Campo di temperatura del liquido: da a 0°C a +35°C per uso domestico (EN 60335-2-41). da 0°C a +50°C per altri impieghi. Installazione: fissa o portatile, verticale o orizzontale.