Startseite

DAB PUMPS SPA - DAB103040010 FEKA VS 550 M-NA - 103040010

KopierenKopieren
DAB PUMPS SPA - DAB103040010 FEKA VS 550  M-NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019203946314

Artikelnummer

DAB103040010

Herstellernummer

103040010

Hersteller

DAB

Feka VS di DAB sono pompe sommergibili interamente in acciaio inossidabile ideale per il sollevamento di acque cariche in ambiti domestici e residenziali e civili e commerciali. Girante vortex in acciaio microfuso (Feka VS) in posizione arretrata per evitare l'intasamento della pompa e permette un passaggio di solidi fino a 50 mm di diametro. Elevata affidabilità garantita dalla tenuta meccanica doppia in carburo di silicio in camera d'olio. Feka VS e adatta ad installazioni fisse o mobili ed è disponibile nella versione automatica con l'interruttore galleggiante integrato o nella versione manuale senza galleggiante. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo, rotore montato su cuscinetti a sfera sovradimensionati. Protezione termica incorporata in tutte le versioni monofase. Cavo da 10 metri incluso. Feka VS e sono certificate per il sollevamento di acque di scarico cariche secondo la normativa EN 12050-2.