CROUZET - CRO99793710 ELECTROMECHANICAL HOUR COUNTER CHMDR, 24 - 99793710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 50 Hz
Spannungsart - AC
Ausführung - DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Breite - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071031200
Artikelnummer
CRO99793710
Herstellernummer
99793710
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Ausführung:
DIN-Schiene
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
7
Mit Reset-Funktion:
nein


