Startseite

CROUZET - CRO99776924 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

KopierenKopieren
CROUZET - CRO99776924 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM48X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz der Eingangsspannung - 50 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Einbau

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3593150045603

Artikelnummer

CRO99776924

Herstellernummer

99776924

Hersteller

CRO

Frequenz der Eingangsspannung:

50 Hz

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

24 mm

Messwerk:

analog

Anzahl der Zeichen:

5

Mit Reset-Funktion:

ja

Crouzet : COMPTEUR D IMPULSIONS CIM48X24 24VAC WR, Contaimpulsi da quadro