CROUZET - CRO99776610 ELECTROMECHANICAL IMPULSE COUNTER CIM37X - 99776610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 60 Hz
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Breite - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071178745
Artikelnummer
CRO99776610
Herstellernummer
99776610
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
37 mm
Höhe:
36 mm
Messwerk:
analog
Anzahl der Zeichen:
5
Mit Reset-Funktion:
ja


