Startseite

CROUZET - CRO88974085 MILLENIUM 3 SMART KIT XD26, 230 VAC - 88974085

KopierenKopieren
CROUZET - CRO88974085 MILLENIUM 3 SMART KIT XD26, 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - ja

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält Programmier-Software - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074416158

Artikelnummer

CRO88974085

Herstellernummer

88974085

Hersteller

CRO

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält analoges Eingangs-Modul:

ja

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Monitor:

ja

Enthält Speichereinheit:

ja

Enthält Dokumentation:

nein

Enthält Simulationsmodul:

nein

Software vorinstalliert:

nein

Enthält Visualisierungs-Software:

nein

Enthält Bibliotheken:

ja

Enthält weitere Komponenten:

ja

Ogni kit comprende: - 1 Millenium 3 espandibile (XD26) - 1 USB cavo di collegamento: PC... Millenium 3 - 1 CD ROM interattivo compreso il software di programmazione, libreria di applicazioni e opuscoli tecnici, 1 CD-ROM contenente la libreria delle funzioni specifiche.