CROUZET - CRO88886116 ANALOG TIMER, TMR48 X, PANEL MOUNT, 12-
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - ja
Aufsteckbar auf Schütz - nein
Funktion ansprechverzögert - ja
Funktion rückfallverzögert - ja
Packung
1 ST
EAN
3593150021553
Artikelnummer
CRO88886116
Herstellernummer
88886116
Hersteller
CRO
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel
ja
Aufsteckbar auf Schütz
nein
Funktion ansprechverzögert
ja
Funktion rückfallverzögert
ja
Funktion einschaltwischend
nein
Funktion ausschaltwischend
nein
Funktion Stern/Dreieck
ja
Funktion Impulsformend
nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
ja
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
nein
Zeitbereich
0.02...1080000 s
Fernbedienung möglich
nein
Geeignet als Fernbedienung
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
24...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
12...240 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
ja
Mit Halbleiterausgang
nein
Breite
48 mm
Höhe
48 mm
Tiefe
96.8 mm
Multifunzione o monofunzione. Multigamma da 0,02 s fino a 300 h. Multitensione da 12 a 240 VDC / da 24 a 240 V AC. Lettura diretta del tempo. 2 relè con contatto in scambio 5 A / 250 VAC. Visualizzazione degli stati mediante 2 LED. Custodia 48 x 48 mm.