Startseite

CROUZET - CRO88886106 ANALOG TIMER TMR48 A, 12-240 VDC / 24-24 - 88886106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.02...1080000 s

  • Funktion ansprechverzögert - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3593150021546

Artikelnummer

CRO88886106

Herstellernummer

88886106

Hersteller

CRO

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.02...1080000 s

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...240 V

Funktion Stern/Dreieck:

nein

Funktion Impulsformend:

nein

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

nein

Funktion einschaltwischend:

nein

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

nein

Fernbedienung möglich:

nein

Funktion ausschaltwischend:

nein

Aufsteckbar auf Schütz:

nein

Mit Halbleiterausgang:

nein

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...240 V

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

nein

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Breite:

48 mm

Geeignet als Fernbedienung:

nein

Tiefe:

96.8 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:

0

Höhe:

48 mm

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:

0

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:

0

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:

0

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

nein

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Multifunzione o monofunzione. Multigamma da 0,02 s fino a 300 h. Multitensione da 12 a 240 VDC / da 24 a 240 V AC. Lettura diretta del tempo. 2 relè con contatto in scambio 5 A / 250 VAC. Visualizzazione degli stati mediante 2 LED. Custodia 48 x 48 mm.