CROUZET - CRO87621121 MULTIFUNCTION COUNTER CTR48, BLCD, PNP/N - 87621121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz der Eingangsspannung - 40000 Hz
Ausführung - Frontmontage
Spannungsart - DC
Anzahl der Zeichen - 6
Mit Reset-Funktion - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075417109
Artikelnummer
CRO87621121
Herstellernummer
87621121
Hersteller
CRO
Frequenz der Eingangsspannung:
40000 Hz
Ausführung:
Frontmontage
Spannungsart:
DC
Anzahl der Zeichen:
6
Mit Reset-Funktion:
ja
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messwerk:
digital
Contatore, tachimetro, cronometro, multi-totalizzatore, Frequenza di ingresso massima 40 KHz, voltaggio da 10 1 30 Vdcc. Display LCD retroilluminato arancione. Uscita: 1 cantatto in scambio a relè.1 contatto NO, 2 a stato solido.