Startseite

COSMEC - CSMXX3319 FUSTELLA TONDA D19MM PER INOX (XXPT11) - XX3319

KopierenKopieren
COSMEC - CSMXX3319 FUSTELLA TONDA D19MM PER INOX (XXPT11)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Ausführung - Matrize und Stempel

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Lochdurchmesser - ISO 12

  • Lochdurchmesser - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648065478

Artikelnummer

CSMXX3319

Herstellernummer

XX3319

Hersteller

DKC

Lochform:

rund

Ausführung:

Matrize und Stempel

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Lochdurchmesser:

ISO 12

Lochdurchmesser:

19 mm

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Spaltlocher:

nein

Punzoni tondi per lamiere di acciaio inox (XXPT11) realizzati in acciaio speciale temprato e in grado di sopportare notevoli pressioni con un'ottima resistenza all'abrasione. Consentono la foratura di lastre di acciaio inox fino a 4 mm di spessore e sonoutilizzati con i cilindri 00C90 e 00C61, nonché nella lavorazione di lastre e vasche utilizzate per le macchine alimentari.