Startseite

COSMEC - CSMUNIKO40X COLLARE INOX AISI304 TUBO D40MM ASOLA 6X - UNIKO40X

KopierenKopieren
COSMEC - CSMUNIKO40X COLLARE INOX AISI304 TUBO D40MM ASOLA 6X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 40...40 mm

  • Werkstoff der Schelle - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte der Schelle - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Oberflächenschutz Schelle - unbehandelt

  • Werkstoff der Wanne - sonstige

Packung

  • 40 ST

EAN

8033648299132

Artikelnummer

CSMUNIKO40X

Herstellernummer

UNIKO40X

Hersteller

DKC

Spannbereich:

40...40 mm

Werkstoff der Schelle:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte der Schelle:

Edelstahl 304 (1.4301)

Oberflächenschutz Schelle:

unbehandelt

Werkstoff der Wanne:

sonstige

Werkstoffgüte der Wanne:

sonstige

Oberflächenschutz Wanne:

sonstige

Mit Gegenwanne:

nein

Montageart:

Rundprofil

Halogenfrei:

ja

UNIKO il nuovo collare DKC a bloccaggio rapido adatto per tutta la serie di tubi rigidi,con sistema di fi ssaggio del coperchio a scatto ed ancorato alla base.L'assenza di viti permette l'installazione ed il fi ssaggio del tubo senza l'ausilio di utensili, riducendo drasticamente i tempi di montaggio.La base presenta un'asola per il fi ssaggio da 6 x 10, tutti i bordi sono privi di bave.Disponibili nella versione in acciaio FE60 rilaminato e successivamente zincati elettroliticamente, in acciaio inox AISI 304 e su richiesta in acciaio AISI 316L. Ogni singolo pezzo riporta la marcatura del diametro del tubo.