Startseite

COSMEC - CSMEX653S03 CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 178X155X74 - EX653S03

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX653S03 CUSTODIA ALLUMINIO GUARN.SIL 178X155X74

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP69

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033648278465

Artikelnummer

CSMEX653S03

Herstellernummer

EX653S03

Hersteller

DKC

Form:

rechteckig

Bestückung:

ohne

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP69

Montage im Erdreich:

nein

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Länge:

178 mm

Breite:

178 mm

Tiefe:

74 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Scatole di derivazione in lega di alluminio verniciato. Temperatura di esercizio: da -60° a +80° C. Guarnizione in espanso siliconico.