Startseite

COSMEC - CSMEX6112-A25 RACC. INNESTO RAPIDO F. M25 D25 - EX6112-A25

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6112-A25 RACC. INNESTO RAPIDO F. M25 D25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648261481

Artikelnummer

CSMEX6112-A25

Herstellernummer

EX6112-A25

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Sperrfunktion:

ja

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Raccordi a innesto rapido per tubo rigido - filetto femmina in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).