Startseite

COSMEC - CSMEX6112-25XX RACC.INNESTO RAPIDO F. M25 D25 A4 - EX6112-25XX

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6112-25XX RACC.INNESTO RAPIDO F. M25 D25 A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648262006

Artikelnummer

CSMEX6112-25XX

Herstellernummer

EX6112-25XX

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Mit Sperrfunktion:

ja

Art der Sperrfunktion:

Klemmfeder

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Nickel

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Raccordi a innesto rapido tubo - filetto femmina in acciaio inox AISI 316L. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici rigidi e tubi metallici pieghevoli. Filettatura GAS in conformità con le norme UNI ISO 228/1.