COSMEC - CSMEX6111-32XX RACC.INNESTO RAPIDO M. M32 D32 A4 - EX6111-32XX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
1 ST
EAN
8033648261900
Artikelnummer
CSMEX6111-32XX
Herstellernummer
EX6111-32XX
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Mit Sperrfunktion:
ja
Art der Sperrfunktion:
Klemmfeder
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Farbe:
Nickel
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Mit Innengewinde:
nein
Teilbar:
nein
Exzentrisch:
nein


