COSMEC - CSMEX6003-50 MANICOTTO METALLICO M50 - EX6003-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Farbe - Nickel
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Gewinde
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648262310
Artikelnummer
CSMEX6003-50
Herstellernummer
EX6003-50
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Nickel
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Zweiteilig:
nein
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
Mit Innengewinde:
ja
Mit Sperrfunktion:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Mit Außengewinde:
nein
Exzentrisch:
nein


