Startseite

COSMEC - CSMEX6003-32A MANICOTTO METALLICO M32 - EX6003-32A

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6003-32A MANICOTTO METALLICO M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648262273

Artikelnummer

CSMEX6003-32A

Herstellernummer

EX6003-32A

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Mit Sperrfunktion:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Mit Außengewinde:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotti filettati realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Filettatura metrico CEI EN 60423 (IEC60423)