Startseite

COSMEC - CSMEX6003-25 MANICOTTO METALLICO M25 - EX6003-25

KopierenKopieren
COSMEC - CSMEX6003-25 MANICOTTO METALLICO M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648262259

Artikelnummer

CSMEX6003-25

Herstellernummer

EX6003-25

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Mit Sperrfunktion:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Farbe:

Nickel

Mit Außengewinde:

nein

Mit Innengewinde:

ja

Teilbar:

nein

Exzentrisch:

nein

Manicotti filettati realizzati in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da -45° a +85° C. Filettatura metrico CEI EN 60423 (IEC60423)