Startseite

COSMEC - CSM6800-3 TUBO ZINCATO EN10255 3 ISO7/1 CON MANICO - 6800-3

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6800-3 TUBO ZINCATO EN10255 3 ISO7/1 CON MANICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 M

EAN

8033648235468

Artikelnummer

CSM6800-3

Herstellernummer

6800-3

Hersteller

DKC

Realizzazti in acciaio Fe360 successivamente zincati a caldo in conformità alle norme EN 10240. Sono particolarmente adatti per la protezione dei cavi in impianti elettrici antidefragranti a prova di esplosione (AD-PE) o comunque dove è richiesta una elevata protezione meccanica del sistema Tubi internamente privi di asperità taglienti per un perfetto scorrimento dei cavi senza il rischio di danneggiamento. le estremita sono filettate esternamente. Ogni tipo di tubo è fornito con un'estremità munita di manicotto zincato e con l'altra estremità protetta da coprifiletto plastico ( eccetto tubi EN 10255).