COSMEC - CSM6700A25L3 TUBO RIGIDO INOX A4 AISI316L D25X1,2X300 - 6700A25L3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet
Oberfläche poliert - nein
Packung
3 M
EAN
8033648217853
Artikelnummer
CSM6700A25L3
Herstellernummer
6700A25L3
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Ausführung:
starr
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
Zink
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
sehr schwer (Klasse 5 / 20 Joule)
Innendurchmesser:
22.6 mm
Außendurchmesser:
25 mm