Startseite

COSMEC - CSM6700-40L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 D40X1,2X4000MM - 6700-40L4

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6700-40L4 TUBO RIGIDO INOX AISI304 D40X1,2X4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Ausführung - starr

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 4 M

EAN

8033648165260

Artikelnummer

CSM6700-40L4

Herstellernummer

6700-40L4

Hersteller

DKC

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

40 mm

Ausführung:

starr

Anschluss 1:

Rohrende

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Farbe:

Zink

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

sehr schwer (Klasse 5 / 20 Joule)

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale. La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. Grazie ad una gamma di raccordi ed accessori, è possibile comporre l’intero sistema in acciaio INOX; le dimensioni unificate consentono comunque l’utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato. La continuità elettricae la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo).