Startseite

COSMEC - CSM66BTP50 MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 50,5 - 66BTP50

KopierenKopieren
COSMEC - CSM66BTP50 MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 50,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8033648209223

Artikelnummer

CSM66BTP50

Herstellernummer

66BTP50

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Halogenfrei:

ja

Reduzierend:

nein

Mit Gummidichtung:

nein

Teilbar:

nein

Prodotto in materiale termoplastico, non propagante la fiamma. Questa soluzione tecnica aumenta il grado di tenuta ad IP66/IP68/IP69 nell'accoppiamento tra raccordi e tubi pieghevoli con rivestimento aspirato . Utilizzabile con qualsiasi raccordo per tubo flessibile e pieghevole.Continuità elettrica garantita.