COSMEC - CSM66BTP16 MANICOTTO DI TENUTA PER GUAINA 15,5 - 66BTP16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Oberfläche poliert - nein
Packung
6 ST
EAN
8033648209162
Artikelnummer
CSM66BTP16
Herstellernummer
66BTP16
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Reduzierend:
nein
Mit Gummidichtung:
nein
Teilbar:
nein
Prodotto in materiale termoplastico, non propagante la fiamma. Questa soluzione tecnica aumenta il grado di tenuta ad IP66/IP68/IP69 nell'accoppiamento tra raccordi e tubi pieghevoli con rivestimento aspirato . Utilizzabile con qualsiasi raccordo per tubo flessibile e pieghevole.Continuità elettrica garantita.


