COSMEC - CSM6430-3 SCATOLA IN AL 4 VIE G3 IP65 - 6430-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Kreuzstück
Farbe - Aluminium
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 3 mm
Mit Muffe - ja
Packung
1 ST
EAN
8033648020873
Artikelnummer
CSM6430-3
Herstellernummer
6430-3
Hersteller
DKC
Form:
Kreuzstück
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
3 mm
Mit Muffe:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Zweiteilig:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
ja


