COSMEC - CSM6410DE06 SCATOLA DERIV. AISI 304 EST.190X150X100M - 6410DE06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - ohne
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP69
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033648304256
Artikelnummer
CSM6410DE06
Herstellernummer
6410DE06
Hersteller
DKC
Form:
rechteckig
Bestückung:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP69
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
190 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
100 mm
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
4X
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


