Startseite

COSMEC - CSM633B-04 SCATOLA IN AL 3 VIE A T UNA FONDO G4 IP6 - 633B-04

KopierenKopieren
COSMEC - CSM633B-04 SCATOLA IN AL 3 VIE A T UNA FONDO G4 IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - T-Stück

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648020576

Artikelnummer

CSM633B-04

Herstellernummer

633B-04

Hersteller

DKC

Form:

T-Stück

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

Aluminium

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

4 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Gewinde

Mit Muffe:

ja

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

ja

Scatole di infilaggio a tre vie con una sul fondo, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.