Startseite

COSMEC - CSM633B-03 SCATOLA IN AL 3 VIE A T UNA FONDO G3 IP6 - 633B-03

KopierenKopieren
COSMEC - CSM633B-03 SCATOLA IN AL 3 VIE A T UNA FONDO G3 IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - T-Stück

  • Farbe - Aluminium

  • Ausführung - Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 3 mm

  • Mit Muffe - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648020569

Artikelnummer

CSM633B-03

Herstellernummer

633B-03

Hersteller

DKC

Form:

T-Stück

Farbe:

Aluminium

Ausführung:

Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

3 mm

Mit Muffe:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberfläche gebürstet:

nein

Zweiteilig:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

ja

Scatole di infilaggio a tre vie con una sul fondo, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattro vie, con imbocchi in asse o perpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, a richiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durante l’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.