COSMEC - CSM6188-40N RACCORDO PVC M. G1 T.FLESS.40 NERO - 6188-40N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
15 ST
EAN
8033648148195
Artikelnummer
CSM6188-40N
Herstellernummer
6188-40N
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


