Startseite

COSMEC - CSM6104-1321 RIDUZIONE M. PG13 - F. PG21 TIPO B - 6104-1321

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6104-1321 RIDUZIONE M. PG13 - F. PG21 TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 13.5

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648145439

Artikelnummer

CSM6104-1321

Herstellernummer

6104-1321

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione (PG-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.