COSMEC - CSM6104-1311 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG13 - Femmina PG11, tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
10 ST
EAN
8033648145415
Artikelnummer
CSM6104-1311
Herstellernummer
6104-1311
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Werkstoffgüte:
sonstige