COSMEC - CSM60GPET-14N GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO D 6-14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 6...14 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 14 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
150 M
EAN
8033648229061
Artikelnummer
CSM60GPET-14N
Herstellernummer
60GPET-14N
Hersteller
DKC
Bündeldurchmesser:
6...14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
14 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
nein