COSMEC - CSM60GPA-27 CALZA TRECCIATA PA D18?27MM NERO - 60GPA-27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Bündeldurchmesser - 18...27 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Halogenfrei - ja
Packung
100 M
EAN
8033648191801
Artikelnummer
CSM60GPA-27
Herstellernummer
60GPA-27
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser:
27 mm
Bündeldurchmesser:
18...27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Brandschutz nach UL94:
V2


