Startseite

COSMEC - CSM60GCU-17 CALZA RAME HG-CU D15MM 12?22 - 60GCU-17

KopierenKopieren
COSMEC - CSM60GCU-17 CALZA RAME HG-CU D15MM 12?22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 22 mm

  • Bündeldurchmesser - 12...22 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8033648173104

Artikelnummer

CSM60GCU-17

Herstellernummer

60GCU-17

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

22 mm

Bündeldurchmesser:

12...22 mm

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Farbe:

Zinn

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Calze trecciate realizzate con rame stagnato (60GCU-60GCUK) , conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un ampia banda di frequenze. L’articolo 60GCUK è strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia.