Startseite

COSMEC - CSM60GCU-13 CALZA RAME HG-CU D10MM 8?17 - 60GCU-13

KopierenKopieren
COSMEC - CSM60GCU-13 CALZA RAME HG-CU D10MM 8?17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Bündeldurchmesser - 8...17 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 M

EAN

8033648173081

Artikelnummer

CSM60GCU-13

Herstellernummer

60GCU-13

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

17 mm

Bündeldurchmesser:

8...17 mm

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Farbe:

Zinn

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Calze trecciate realizzate con rame stagnato (60GCU-60GCUK) , conferiscono una elevata resistenza alla trazione, usura, abrasione e scintillio. La guaina può essere dilatata in senso assiale per facilitare il passaggio dei cavi. Offrono una elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un ampia banda di frequenze. L’articolo 60GCUK è strutturato da un tubo in PVC liscio posto internamente alla treccia.