COSMEC - CSM6097L50B TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO D50MM (RAL - 6097L50B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 50 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033648145224
Artikelnummer
CSM6097L50B
Herstellernummer
6097L50B
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein
UV-beständig:
nein


