COSMEC - CSM6097L25B TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO D25MM (RAL - 6097L25B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033648220044
Artikelnummer
CSM6097L25B
Herstellernummer
6097L25B
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
nein


