Startseite

COSMEC - CSM6097L20B TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO D20MM (RAL - 6097L20B

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6097L20B TESTACANNA IN PE-LD PER TUBO D20MM (RAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Güte der Oberflächenbeschichtung - unbeschichtet

  • Oberfläche poliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648220037

Artikelnummer

CSM6097L20B

Herstellernummer

6097L20B

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

stecken

Teilbar:

nein

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

grau

Testacanna prodotto in materiale plastico PE-LD privo di alogeni. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.