Startseite

COSMEC - CSM6097-12A TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G1/2 - 6097-12A

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6097-12A TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Farbe - Aluminium

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648122669

Artikelnummer

CSM6097-12A

Herstellernummer

6097-12A

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Farbe:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Testacanna prodotto in Alluminio. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.