Startseite

COSMEC - CSM6080-40N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D40X46,4 NERO - 6080-40N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6080-40N TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D40X46,4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 46.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 40 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 30 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.310 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033648143459

Artikelnummer

CSM6080-40N

Herstellernummer

6080-40N

Hersteller

DKC

Außendurchmesser:

46.4 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

40 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Betriebstemperatur:

5...70 °C

Mit Muffe:

nein

Tubi flessibili prodotti in PVC plastificato color nero a richiesta, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza all’invecchiamento. Superfici interne lisce ed esterne ondulate.