COSMEC - CSM6080-12B TUBO FLESS.PVC SPIRALATO D12X16,4 GR. - 6080-12B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16.4 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - flexibel
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
767 km CO₂-Äquivalent
EAN
8033648143152
Artikelnummer
CSM6080-12B
Herstellernummer
6080-12B
Hersteller
DKC
Außendurchmesser:
16.4 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
ja
Betriebstemperatur:
5...70 °C
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


