COSMEC - CSM6079-12B TUBO FLESS.PVC SPIR.PESANTE 12X16,4 GR.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 16.4 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel - Hartkunststoffwendel
Packung
30 M
EAN
8033648142438
Artikelnummer
CSM6079-12B
Herstellernummer
6079-12B
Hersteller
DKC
Nenndurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
16.4 mm
Innendurchmesser
12 mm
Werkstoff
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit
320 N
Schutzart (IP)
IP65
Biegeradius, statisch
55 mm
UV-beständig
nein
Halogenfrei
nein
Innen glatt
ja
Außen glatt
ja
Flexibilität
flexibel
Farbe
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23
ja
Tubi flessibili in PVC spiralato pesante, colore grigio RAL7001. Sono prodotti in PVC plastificato ad alto spessore, rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Resistenti ai più comuni oli, grassi ed acidi diluiti, presentano buona resistenza meccanica ed all'invecchiamento. Superfici interne ed esterne lisce.