Startseite

COSMEC - CSM6054-42114 RIDUZIONE M. PG42 - F. G11/4 TIPO A

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6054-42114 RIDUZIONE M. PG42 - F. G11/4 TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Aluminium

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648140489

Artikelnummer

CSM6054-42114

Herstellernummer

6054-42114

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Aluminium

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

42

Werkstoffgüte:

sonstige

Portagomma per tubi flessibili in PVC liscio. Sono prodotti in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo flessibile avviene mediante il serraggio di una fascetta metallica che stringe il tubo sul raccordo, la cui particolare superficie esterna favorisce una perfetta tenuta alla sfilamento. La particolare cura nell'esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavisenza rischio di danneggiamento del rivestimento. Filettatura GAS ISO 228.